※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465716 SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465716 SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465716

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 幅B(mm)6 注文コード38465716 品番SS 6900 2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は内径d・幅Bなど18種類から選べます 他の種類を見る

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)(最小)0.3 基本動定格荷重Cr(N)2700 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム 基本静定格荷重Cor(N)1270 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38465716 SS 6900 2RS 35710647 SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710656
2013-09-30
用途:
ロードバイクのホイール
農・林・水産業

回転がなめらかで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする