※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6212 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 38465777 SS 6212 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 38465777 SS 6212 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 38465777

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465777 品番 SS 6212 2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム 面取寸法r(mm)(最小)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)52400 基本静定格荷重Cor(N)36100 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710437
2022-03-31
用途:
ヤンマー除雪機の走行Vベルトテンションプーリーベアリングの交換用

何より交換が面倒なので、シールドが必須でした。古い機種なので長持ちさせたいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
35710437
2016-04-05
用途:
バイクのホイールベアリングに使用

南海SMT製は、ステンレス製にもかかわらず炭素鋼製以上の強度スペックなので使用してみました。オフロード使用でも錆で劣化する可能性も無く安心でした。

対象商品:
35710437
2014-11-21
用途:
食品コンベアーのローラー
SJメカニック 様

問題なく使えました。

対象商品:
35710455
2011-06-21
用途:
ギヤボックス修理
K.T.クラフト 様

精度も高く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする