※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6300 2RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465786 SS 6300 2RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465786 SS 6300 2RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465786

ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465786 品番 SS 6300 2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 トラスコ品番334-7737 材質(本体)SUS440C 質量(g)53 材質(シール)ニトリルゴム 面取寸法r(mm)(最小)0.6 基本動定格荷重Cr(N)8100 基本静定格荷重Cor(N)3450 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710875
2016-04-05
用途:
バイクのホイールベアリングに使用
有限会社木嶋製作所 様

南海SMT製は、ステンレス製にもかかわらず炭素鋼製以上の強度スペックなので使用してみました。約1年半目ですが全く問題ありません。オフロード使用でも錆で劣化する可能性も無く安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする