ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465944 品番 SS 6804 2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 トラスコ品番334-7664 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム 面取寸法r(mm)(最小)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)4000 基本静定格荷重Cor(N)2460 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38465962
2018-01-21
用途:
自転車のボトムブラケット

シールとレースの摩擦が大きすぎて、使えませんでした。原因は不明ですが、シールの材質、シール/レースの精度などが考えられます。

対象商品:
38465971
2013-08-11
用途:
自転車用

リペア用に購入。元のものより良くなった気がします。はめあいなどの精度も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする