曜日別特売
SS 6805 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953

SS 6805 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953
SS 6805 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953
SS 6805 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953

ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d25(Φmm)
外径D37(Φmm)
幅B7(mm)
内容量1個注文コード38465953品番SS 6805 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置内径d(Φmm)25外径D(Φmm)37幅B(mm)7材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2940JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465962
2018-01-21
用途: 自転車のボトムブラケット

シールとレースの摩擦が大きすぎて、使えませんでした。原因は不明ですが、シールの材質、シール/レースの精度などが考えられます。

対象商品 : 38465971
2013-08-11
用途: 自転車用

リペア用に購入。元のものより良くなった気がします。はめあいなどの精度も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする