※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38466136
品番
SS6900-2RSNR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
6
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
面取寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法D2(Φmm)
(止め輪)最大24.8
寸法h(mm)
(止め輪)最大1.75
寸法f(mm)
(止め輪)最大0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
2700
基本静定格荷重Cor(N)
1270
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方