※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS XC001ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466391 SS XC001ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466391 SS XC001ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466391

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 シールド形状両シールド 注文コード38466391 品番SS XC001ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内径d・外径D・シールド形状など23種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)15 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)0.3 寸法C(mm)8 止めねじの呼びGM3 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0〜+0.015 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38466364
2018-05-31
用途:
実験用
教育・研究機関

止めネジ付きは従来使用してきました止めネジ無しのベアリングに比し作業効率が大幅に向上し、重宝しております。ただ一点、申し添えれば、これまで使用の止めネジ無しのベアリングに比べ、無負荷回転時のトルクが大きいことが残念です。ダストシーリングの接触機構が原因でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする