※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
シールド形状両シールド
注文コード38466495
品番SS XC204ZZ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・シールド形状など23種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。