SS XC006ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS XC006ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466547
SS XC006ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466547
SS XC006ZZ 止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) 38466547

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55シールド形状両シールド注文コード38466547品番SS XC006ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)24.5材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)1.0寸法C(mm)13止めねじの呼びGM5RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.018基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38466364
2018-05-31
用途: 実験用
教育・研究機関

止めネジ付きは従来使用してきました止めネジ無しのベアリングに比し作業効率が大幅に向上し、重宝しております。ただ一点、申し添えれば、これまで使用の止めネジ無しのベアリングに比べ、無負荷回転時のトルクが大きいことが残念です。ダストシーリングの接触機構が原因でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする