※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S 6000B ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン SMT(南海精工所) 38466565 6S 6000B ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン SMT(南海精工所) 38466565 6S 6000B ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン SMT(南海精工所) 38466565

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38466565 品番 6S 6000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 材質(本体)SUS304 面取寸法r(mm)(最小)0.3 外径公差(mm)-0.03〜0 幅公差(mm)-0.12〜0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0〜+0.05 基本動定格荷重Cr(N)92 基本静定格荷重Cor(N)59 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする