※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S 6000B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466863 6S 6000B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466863 6S 6000B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466863

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38466863 品番 6S 6000B-2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 材質(本体)SUS304 材質(シール)ニトリルゴム 面取寸法r(mm)(最小)0.3 外径公差(mm)-0.03〜0 幅公差(mm)-0.12〜0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0〜+0.05 基本動定格荷重Cr(N)92 基本静定格荷重Cor(N)59 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする