三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ キー溝付タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
25(H7)
注文コード
38468245
品番
ZA-25KN
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
外径D(Φmm)
52
寸法l(mm)
30
キー溝(A×B)(mm)
8×28.3
軸穴径d1(Φmm)
25(H7)
軸穴径d2(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
70
許容トルク(N・m)
152
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
材質
ジュラルミン
サイズ
キャップスクリュー:M6×30L
質量(g)
305
種類
その他部品
本数
キャップスクリュー:8