三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ キー溝付タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d1(Φmm)
6(H7)
注文コード
38468263
品番
Z-06K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
軸穴径d1
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
外径D(Φmm)
15
寸法l(mm)
6
キー溝(A×B)(mm)
2×7
軸穴径d1(Φmm)
6(H7)
軸穴径d2(Φmm)
6(H7)
全長L(mm)
19
許容トルク(N・m)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
材質
スチール
サイズ
キャップスクリュー:M2.6×8L
質量(g)
14
種類
その他部品
本数
キャップスクリュー:4