三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
注文コード
38468631
品番
D-14
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
29
寸法F(mm)
32
寸法I(mm)
28
寸法l(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
88
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
810
許容トルク(N・m)
41
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.31
スプリングピン寸法(mm)
5×28
芯振れ(m/m)
0.1