三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
40(H7)
注文コード
38468717
品番
D-40
参考基準価格(税別)
¥139,760
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
80
寸法F(mm)
85
寸法I(mm)
80
寸法l(mm)
44
軸穴径d(Φmm)
40(H7)
全長L(mm)
245
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
290
許容トルク(N・m)
637
種類
軸付タイプ
質量(kg)
6.21
スプリングピン寸法(mm)
10×80
芯振れ(m/m)
0.14