三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
注文コード
38469426
品番
HJ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454C型
総焼入れ耐摩用
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
外径D(Φmm)
15
寸法P(Φmm)
3.5(H8/m6)
寸法e(mm)
5
寸法l(mm)
10
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L(mm)
36
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
許容トルク(N・m)
13
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.03
芯振れ(m/m)
0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38469426
HJ-8
07081243
HJ-8-A-A
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました