三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
注文コード
38471797
品番
H-8GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
軸穴径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
7.7
外径D(Φmm)
16
寸法E(mm)
85
寸法F(mm)
スライド量:55
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
25
寸法L2(mm)
215
寸法L3(mm)
116.5
寸法l(mm)
16.5
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L1(mm)
265(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16