軸付ジョイント 精密タイプH-GX型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 軸穴径d(Φmm)10(H7) 注文コード38471806 品番H-10GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は軸穴径dなど8種類から選べます 他の種類を見る

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

寸法A(mm)9.8 外径D(Φmm)20 寸法E(mm)105 寸法F(mm)スライド量:75 寸法H(mm)20 寸法I(mm)28 寸法L2(mm)241 寸法L3(mm)117 寸法l(mm)17 軸穴径d(Φmm)10(H7) 全長L1(mm)297(0/-F) 種類軸付タイプ スプリングピン寸法(mm)3×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする