三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472463
品番
HJ-22P
参考基準価格(税別)
¥59,770
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
25
外径D(Φmm)
40
寸法E(mm)
115
寸法F(mm)
スライド量:50
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
47
寸法L2(mm)
942
寸法L3(mm)
800
寸法P(Φmm)
9(H8/m6)
寸法S(mm)
95
寸法e(mm)
13.5
寸法l(mm)
27
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L1(mm)
1036(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプライン寸法(mm)
SP:21×25×5×6