三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472725
品番
M-4.0L
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
8
寸法E(mm)
44
寸法F(mm)
スライド量:24
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
12
寸法L2(mm)
126
寸法L3(mm)
77.2
寸法P(Φmm)
2
寸法l(mm)
7.2
軸穴径d(Φmm)
4(H7)
全長L1(mm)
150(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプライン寸法(mm)
SP:-