幅B(mm)8
外径D(Φmm)26
内径d(Φmm)10
シールド形状両シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)SUS440C
ボール直径(mm)4.762
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑33000
基本動定格荷重Cr(N)3890
基本静定格荷重Cor(N)1570
JIS等級0
シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)
荷重方向ラジアル
重量(参考)密封形(g)18
転動体材質SUS440C
ベアリング番台6000