※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002HZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473653 6002HZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473653

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38473653 品番 6002HZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
幅B(mm)9 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)4.762 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑26000 基本動定格荷重Cr(N)4750 基本静定格荷重Cor(N)2270 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)28 転動体材質SUS440C ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38473653
2017-05-11
用途:
ランダムサンダーのベアリング交換部品として
建設業・工事業

これは良いです、ランダムサンダーという激しい振動と粉塵と使用中は常に外圧の掛かる環境下でも今のところ充分耐えております前回の格安タイプでは1時間も耐えれなかっただけに満足しております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする