※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006H2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473793 6006H2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473793

ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38473793 品番 6006H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅B(mm)13 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)30 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)7.144 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000 基本動定格荷重Cr(N)11200 基本静定格荷重Cor(N)6620 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)111 転動体材質SUS440C ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
頼まれて買いました
製造業

メーカー在庫切れでも納期が遅れるとすぐに連絡いただき、出荷予定日より早く出荷してもらい無事に納品していただきました。細かい部品ですが、今使っている実物を手元に見ながら探すことができるので助かります。

対象商品:
38473732
2019-05-31
用途:
ピストバイクのハブベアリング交換
運輸・通信業

ピストバイク グランコンペのリアハブのシールドベアリングの交換をしました。
ノーマルは台湾製のベアリングがついていますがゴリゴリ音がして
直ぐに交換をすることにしました。サイズは6000#です。
交換して走行してみましたが快適です。さすがEZOです。
ちなみにグリスは鈴木機工にしました。最高ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする