※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473845
品番
6201HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
幅B(mm)
10
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
12
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUS440C
ボール直径(mm)
5.953
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
28000
基本動定格荷重Cr(N)
5780
基本静定格荷重Cor(N)
2440
JIS等級
0
シール・シールド
両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)
荷重方向
ラジアル
重量(参考)密封形(g)
35
転動体材質
SUS440C
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方