ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード38473863 品番6203HZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)12 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)6.747 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑22000 基本動定格荷重Cr(N)8130 基本静定格荷重Cor(N)3830 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)65 転動体材質SUS440C ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする