※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6205HZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473881 6205HZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473881

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38473881 品番 6205HZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
幅B(mm)15 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)7.938 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000 基本動定格荷重Cr(N)11900 基本静定格荷重Cor(N)6300 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)128 転動体材質SUS440C ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする