※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6200H2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473933 6200H2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473933

ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38473933 品番 6200H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
幅B(mm)9 外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)10 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)4.762 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑25000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)4350 基本静定格荷重Cor(N)1910 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)30 転動体材質SUS440C ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38473967
2024-02-06
用途:
バイクのホイールに使用
製造業

純正品もありましたが、ベアリング専門メーカでさらにグレードの高いものを探せました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする