※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302H2RS ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474125 6302H2RS ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474125

ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38474125 品番 6302H2RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅B(mm)13 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)15 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)7.938 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000 基本動定格荷重Cr(N)9720 基本静定格荷重Cor(N)4350 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)81 転動体材質SUS440C ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする