※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6804H2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474317 6804H2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474317

ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38474317 品番 6804H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
幅B(mm)7 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)20 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)3.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑21000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑25000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)4020 基本静定格荷重Cor(N)2460 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)17.1 転動体材質SUS440C ベアリング番台6800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474335
2023-01-04
用途:
自転車競技

他のメーカーに比べ高価ですが、回転性能と耐久性が高く、重要な部分にも安心して使用できます。

対象商品:
38474301
2013-12-26
用途:
ロードバイクのホイール用

サイズもバッチリで満足です。仕上げも申し分ないです。まだグリスが馴染んでないのか回転はぬるっとしてますがしばらく使っていけばスムーズに回りそうな感じです。価格がもう少し安ければいいなぁとは思います。

対象商品:
38474335
2018-09-20
用途:
自転車のヘッドチューブ,前フォーク間に
教育・研究機関

接触両シールにもかかわらず,引きずり感がほぼない.ベアリング内への防水性については未確認だが,どのみちグリス等で対処するので気にしない.

対象商品:
38474301
2013-02-05
用途:
自転車のホイール
BRB-SHOP 様

精度がよくサイズがピッタリ合いました。回転もスムーズで満足してます。
価格がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする