ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード38474414 品番6904HZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内径dなど12種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)9 外径D(Φmm)37 内径d(Φmm)20 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)4.762 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑19000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑22000 基本動定格荷重Cr(N)6380 基本静定格荷重Cor(N)3680 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)35.1 転動体材質SUS440C ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする