ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38474493 品番 6902H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
幅B(mm)7 外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)15 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)3.969 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑29000 基本動定格荷重Cr(N)4330 基本静定格荷重Cor(N)2250 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)16 転動体材質SUS440C ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474484
2015-08-14
用途:
自転車のフロントハブに使用

EASTONのハブに純正採用されている物です。他のメーカーでも良かったのですが、純正採用されているその物が買えるので、この商品を購入しました。違いは体感出来ませんが、きっと良い物だと思います。

対象商品:
38474493
2014-12-01
用途:
ウォッシャブルコンベアのベアリング

どうやらメーカによらず寿命は、1年半程度のようです。
このメーカの品は初めて使いますが、他社製と同程度持つなら一番安いこれを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする