曜日別特売
6903H2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6903H2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474502
6903H2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474502

ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
内容量1個注文コード38474502品番6903H2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
幅B(mm)7外径D(Φmm)30内径d(Φmm)17シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)3.969許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑26000基本動定格荷重Cr(N)4590基本静定格荷重Cor(N)2560JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)16.7転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38474484
2015-08-14
用途: 自転車のフロントハブに使用

EASTONのハブに純正採用されている物です。他のメーカーでも良かったのですが、純正採用されているその物が買えるので、この商品を購入しました。違いは体感出来ませんが、きっと良い物だと思います。

対象商品 : 38474493
2014-12-01
用途: ウォッシャブルコンベアのベアリング

どうやらメーカによらず寿命は、1年半程度のようです。
このメーカの品は初めて使いますが、他社製と同程度持つなら一番安いこれを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする