※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6909H2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474563 6909H2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474563

ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38474563 品番 6909H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
幅B(mm)12 外径D(Φmm)68 内径d(Φmm)45 シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)6.747 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 基本動定格荷重Cr(N)14100 基本静定格荷重Cor(N)10900 JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)130 転動体材質SUS440C ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38474484
2015-08-14
用途:
自転車のフロントハブに使用

EASTONのハブに純正採用されている物です。他のメーカーでも良かったのですが、純正採用されているその物が買えるので、この商品を購入しました。違いは体感出来ませんが、きっと良い物だと思います。

対象商品:
38474493
2014-12-01
用途:
ウォッシャブルコンベアのベアリング

どうやらメーカによらず寿命は、1年半程度のようです。
このメーカの品は初めて使いますが、他社製と同程度持つなら一番安いこれを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする