※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG Series インサート管継手 ユニオンナット スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード38482285 品番KFGN-08
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-65〜260℃(スイベルエルボは-5〜150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

機種ユニオンナット 接続口径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする