※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)12
管接続口径R1/2,Rc1/2
使用流体空気、N2、水
注文コード38482355
品番KFV12U-04S-X2
参考基準価格(税別)¥7,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など419種類から選べます
他の種類を見る
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。