※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
38482407
品番
10-KQ2E06-00G1
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
タイプ
長円形リリースブッシュ
シール
なし
材質(ねじ部)
SUS303
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
機種
隔壁用ユニオン
ISO規格
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(11.84MB)