※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
10 Series(10-KQ2L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
38482687
品番
10-KQ2LE12-00N
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱
真空-100kPa〜使用可能
用途
クリーンルーム
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
M22×1
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
機種
隔壁エルボ
ISO規格
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(11.84MB)