※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサート管継手 KFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径R3/8,Rc3/8 使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32) 注文コード38482888 品番KFH12U-03
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など419種類から選べます 他の種類を見る

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

適合チューブ外径(Φmm)12 シールシール剤なし 管接続口径R3/8,Rc3/8 使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32) 材質(スリーブ)樹脂 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結無きこと)、水の場合:0〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする