曜日別特売
KQ2L06-03G1 ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC 38483211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L06-03G1 ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC 38483211
KQ2L06-03G1 ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC 38483211

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード38483211品番KQ2L06-03G1
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

タイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールシール剤なし接続ねじR3/8材質(ねじ部)SUS303機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする