※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)10
管接続口径R1/4,Rc1/4
注文コード38483527
品番10-KFH10N-02S
参考基準価格(税別)¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・管接続口径など111種類から選べます
他の種類を見る
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。