※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)管接続口径R1/2,Rc1/2注文コード38484008品番10-KFH10N-04
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・管接続口径など111種類から選べます他の種類を見る ・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。