※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
10 Series(10-KQ2F)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
38485767
品番
10-KQ2F13-36N
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱
真空-100kPa〜使用可能
用途
クリーンルーム
適合チューブ外径(Φmm)
1/2”
接続ねじ
NPT3/8
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
機種
メスユニオン
ISO規格
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(11.84MB)