※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U16-03AS-X12 KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMC 38487727 KQ2U16-03AS-X12 KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMC 38487727

KQ2U - ブランチ(KQ2U16)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード38487727 品番KQ2U16-03AS-X12
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

リリースブッシュ:白 適合チューブ外径(Φmm)16 シールシール剤付 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)黄銅 機種ブランチ RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤白色ワセリン
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする