ナカムラ商事
ナカムラ商事の 内装商品
ナカムラ商事の 神棚
神棚 大神明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38488768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
国産桧を使用した神棚です。
こちらは大神明です。
材質
桧
幅(cm)
39
本体質量(g)
1700
高さ(cm)
44
奥行き(cm)
24
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。