まるき
まるきの キッチン・調理用品
まるきの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
まるきの 菜箸・揚げ物箸
菜の花菜箸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2膳)
注文コード
38488820
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ポップな色・柄がかわいらしいおしゃれなデザインの菜箸です。
2膳入でお得です。
材質
天然木(竹)・表面ウレタン塗装
色
ベージュ
幅(cm)
1.5
本体質量(g)
20
高さ(cm)
33
奥行き(cm)
1
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。