付属品イヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカー仕様●ドライバーユニット:口径6mm●交換用イヤーピース:EP-FX2、EP-FX12、EP-FX11、EP-FX10、EP-FX9●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大11時間、充電ケース:最大16時間(計:最大27時間)色グリーン質量(g)イヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7種類密閉タイプ充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間対応コーデックSBC / AAC