曜日別特売
HA-A30T2-W 完全ワイヤレスイヤホン Victor 38490658

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード38490658品番HA-A30T2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ノイキャン搭載
ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン

付属品イヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカー仕様●ドライバーユニット:口径6mm●交換用イヤーピース:EP-FX2、EP-FX12、EP-FX11、EP-FX10、EP-FX9●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大11時間、充電ケース:最大16時間(計:最大27時間)ホワイト質量(g)イヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7種類密閉タイプ充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間対応コーデックSBC / AAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする