曜日別特売
HA-A30T-EH 完全ワイヤレスイヤホン Victor 38490667

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38490667品番HA-A30T-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノイキャン搭載
ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン

付属品イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース仕様●ドライバーユニット:口径6mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2 / Power Class 1●電池持続時間:【ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)、【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間)質量(g)イヤホン:約4.2 x 2個、充電ケース:約28種類密閉タイプ充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間対応コーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする