YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38490990
品番
HPH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
仕様
●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
133(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(両出し)
口径(Φmm)
ドライバー:38
プラグ(mm)
3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ
インピーダンス
35Ω
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000