イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの プレセット形
高精度トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38493921
品番
TA771SV-3
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。
ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
長さ(mm)
262
質量(g)
350
締付トルク(N・m)
39.9
口径(mm)
22
ナット
【フレアナット(冷凍サイズ)】3/8″
ヘッド幅(mm)
41